Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre13.780 po
- Poids2.34 lb
- Largeur sur l’arbre0.787 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.787 po
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311089050
- MatérielAcier au carbone plaqué chrome
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi13.589 à 13.595 po
- Type de produitManchon d’usure pour paroi épaisse
- Application typiqueUsines à rouleaux de ciment, aciéries, usines de transformation chimique
Aperçu
- Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
- LDSLV4 manchons d'usure sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre