Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre28.330 po
- Poids9.04 lb
- Largeur sur l’arbre1.968 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv1.968 po
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311089104
- MatérielAcier au carbone plaqué chrome
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi28.140 à 28.152 po
- Type de produitManchon d’usure pour paroi épaisse
- Application typiqueLaminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
- CUP_NON085311089104
Aperçu
- Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
- Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre