Spécifications
Dimensions
- Largeur ajustée pour anneau en V0.472 po
- Largeur du siège du joint1.280 po
- Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres41.142 à 41.929 po
- Poids8.63 lb
- Largeur1.969 po
Détails
- Description de la constructionAnneau en V entièrement souple en caoutchouc
- Plage de température continue-40 à 210 °F
- Section transversale1.969 po
- Type de conceptionVR4
- Méthode d’installationÉtiré sur la tige
- Code à lèvresNBR
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant85311090957
- Quantité du colisPièces unitaires uniques
- Tolérance de pression4.36 psi
- Type de jointJoints axiaux/anneaux en V
- Application typiqueApplications à usage intensif où le joint primaire doit être protégé contre l’eau et/ou les contaminants solides
- CUP_NON085311090957
Aperçu
- Souvent utilisé comme joint secondaire pour aider à protéger les joints primaires dans les environnements hautement contaminés
- Convient à une très grande variété d’applications, faites d’élastomères qui s’étirent
- Les joints d'étanchéité en V empêchent les contaminants de pénétrer dans de nombreux types de roulements