Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur335 mm
- Largeur totale18 mm
- Diamètre de l’arbre295 mm
- Poids4.87 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles403000;403002;403004;403006
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
- Type de conceptionHDS1
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311117524
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression15 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier inoxydable
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueMachinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier
Aperçu
- Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
- Boîtier en métal robuste et rebord d’étanchéité
- Une installation rapide et simple réduit le risque de défaillance et les temps d’arrêt qui en résultent