Motion
87143
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 20.660 po de diamètre d’arbre, 0.984 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08481671
N° MFR87143
Prix3,479.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 20.660 po de diamètre d’arbre, 0.984 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08481671
N° MFR87143
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
Prix3,479.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    20.660 po
  • Poids
    2.78 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.984 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.984 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311155571
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    20.470 à 20.480 po
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Laminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
  • CUP_NON
    085311155571

Aperçu

Description du fabricant
87143
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre