Motion
365X400X17  HDS1 R

CR SEALS (SKF)
365X400X17 HDS1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 365 mm, diamètre extérieur de 400 mm, largeur totale de 17 mm, conception HDS1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08481796
N° MFR365X400X17 HDS1 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
365X400X17 HDS1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 365 mm, diamètre extérieur de 400 mm, largeur totale de 17 mm, conception HDS1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08481796
N° MFR365X400X17 HDS1 R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Diamètre de l’arbre
    365 mm
  • Poids
    5.92 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    403750;403752;403754;403756
  • Manchons d’usure compatibles
    90788;91353
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311174046
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
365X400X17 HDS1 R
  • Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
  • Boîtier en métal robuste et rebord d’étanchéité
  • Une installation rapide et simple réduit le risque de défaillance et les temps d’arrêt qui en résultent