Motion
19325
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.811 in Shaft Dia., 3.189 in OD, 1.091 in Overall Width, HMSA97S Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482342
N° MFR19325
Prix34.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.811 in Shaft Dia., 3.189 in OD, 1.091 in Overall Width, HMSA97S Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482342
N° MFR19325
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
Prix34.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.189 po
  • Largeur totale
    1.091 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.811 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400450;400451;400454;400455
  • Manchons d’usure compatibles
    99181;99831
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA97S
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311393911
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux

Aperçu

Description du fabricant
19325

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif