Motion
14558
Joint double lèvre PTFE - Solide, dia. de l'arbre 1.457 , dia. ext. 1.969 , dia. ext. 0.315 , largeur totale 103, conception SLA1 , matériau de lèvre en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
N° D’ARTICLE MI08482348
N° MFR14558
Prix33.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint double lèvre PTFE - Solide, dia. de l'arbre 1.457 , dia. ext. 1.969 , dia. ext. 0.315 , largeur totale 103, conception SLA1 , matériau de lèvre en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
N° D’ARTICLE MI08482348
N° MFR14558
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
Prix33.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.969 po
  • Largeur totale
    0.315 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.457 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Conception de cas
    Étui en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Description de la construction
    Joint en PTFE, boîtier métallique
  • Type de conception
    SLA1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311394789
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -90 à 480 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Moteurs, pompes, boîtes de vitesses

Aperçu

Description du fabricant
14558
  • Résistance élevée aux produits chimiques
  • Résiste à des vitesses allant jusqu’à 5, 900 pi/min et résiste à des pressions allant jusqu’à 500 psi
  • Large plage de températures de fonctionnement de –95 à +480 °F

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif