Motion
20847
Double Lip Oil Seal - Solid, 2.087 in Shaft Dia., 3.176 in OD, 0.433 in Overall Width, CRSA3 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482365
N° MFR20847
Prix74.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 2.087 in Shaft Dia., 3.176 in OD, 0.433 in Overall Width, CRSA3 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482365
N° MFR20847
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
Prix74.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.176 po
  • Largeur totale
    0.433 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.087 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Conception de cas
    Étui en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    CRSA3
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311396363
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Pignon, essieux

Aperçu

Description du fabricant
20847

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif