Motion
35116
Joint d'huile à double lèvre - Solide, dia. de l'arbre 3.500 , dia. ext. 4.260 po, largeur totale 0.500 po, conception HMSA7S , caoutchouc nitrile (NBR) et matériau à lèvre en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
N° D’ARTICLE MI08482424
N° MFR35116
Price$46.24/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile à double lèvre - Solide, dia. de l'arbre 3.500 , dia. ext. 4.260 po, largeur totale 0.500 po, conception HMSA7S , caoutchouc nitrile (NBR) et matériau à lèvre en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
N° D’ARTICLE MI08482424
N° MFR35116
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
Price$46.24/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.260 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.500 po
  • Poids
    0.10 lb

Details

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400900;400901;400904;400905
  • Manchons d’usure compatibles
    99346;99347;99350;99852
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA7S
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR) et polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311414944
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux

Aperçu

Description du fabricant
35116

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif