Motion
1050966
Joint d'étanchéité à graisse à double lèvre - Solide, dia. de l'arbre 10.500 , dia. ext. 12.500 po, largeur totale 1.000 po, conception HDSF1 , caoutchouc fluoré (FKM) et matériau à lèvre en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
N° D’ARTICLE MI08482428
N° MFR1050966
Prix2,266.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité à graisse à double lèvre - Solide, dia. de l'arbre 10.500 , dia. ext. 12.500 po, largeur totale 1.000 po, conception HDSF1 , caoutchouc fluoré (FKM) et matériau à lèvre en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
N° D’ARTICLE MI08482428
N° MFR1050966
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
Prix2,266.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12.500 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.500 po
  • Poids
    3.45 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400275;402750;402752;402754;402756
  • Manchons d’usure compatibles
    85629;85636
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd, SKF Flex, lèvre d’exclusion à l’arrière du joint
  • Type de conception
    HDSF1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoré (FKM) et polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311415675
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Broyeurs, meules à meuleuse verticale

Aperçu

Description du fabricant
1050966
  • La lèvre en PTFE peut également être positionnée et dirigée pour fournir une rétention supplémentaire du lubrifiant
  • La lèvre auxiliaire en PTFE protège davantage le ou les roulement(s) et la lèvre d’étanchéité contre les particules de poussière dans les environnements fortement contaminés, par exemple les industries minières et cimentaires