Motion
1760X1824X25.3  HS5 R

CR SEALS (SKF)
1760X1824X25.3 HS5 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 1760 mm, diamètre extérieur de 1824 mm, largeur totale de 25.30 mm, conception HS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08482480
N° MFR1760X1824X25.3 HS5 R
Prix8,112.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
1760X1824X25.3 HS5 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 1760 mm, diamètre extérieur de 1824 mm, largeur totale de 25.30 mm, conception HS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08482480
N° MFR1760X1824X25.3 HS5 R
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
Prix8,112.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1824 mm
  • Largeur totale
    25.30 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1760 mm
  • Poids
    12.35 lb

Détails

  • Conception de cas
    Joint entièrement en caoutchouc
  • Boîtier
    Caoutchouc
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HS5
  • Méthode d’installation
    Plaque de recouvrement
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311429276
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    11 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes

Aperçu

Description du fabricant
1760X1824X25.3 HS5 R
  • Les joints HS sont des joints entièrement en caoutchouc, conçus sans aucun renforcement
  • Ils sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une compression et une stabilité appropriées

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon