Motion
570X620X22  HDS7 R

CR SEALS (SKF)
570X620X22 HDS7 R

Joint d’étanchéité à graisse à lèvre simple - solide, diamètre d’arbre de 570 mm, diamètre extérieur de 620 mm, largeur totale de 22 mm, conception HDS7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08482492
N° MFR570X620X22 HDS7 R
Prix2,280.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
570X620X22 HDS7 R

Joint d’étanchéité à graisse à lèvre simple - solide, diamètre d’arbre de 570 mm, diamètre extérieur de 620 mm, largeur totale de 22 mm, conception HDS7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08482492
N° MFR570X620X22 HDS7 R
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
Prix2,280.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    620 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Diamètre de l’arbre
    570 mm
  • Poids
    8.72 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    405500;405502;405504;405506;405703
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311430128
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Machinerie générale, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
570X620X22 HDS7 R
  • L’infiltration d’eau et de contaminants solides est une cause courante de défaillances des roulements
  • Pour résoudre ce problème, SKF a développé le joint HDS7 avec des capacités d’exclusion améliorées
  • Conçu à l’origine pour les roulements lubrifiés à la graisse dans les supports de laminoir

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon