Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre2.165 po
- Poids0.23 lb
- Largeur sur l’arbre0.551 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.551 po
Détails
- Matériau pour les lèvresS.O.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311431088
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi2.162 à 2.168 po
- Type de produitManche Speedi-Sleeve à paroi mince
- Application typiqueEssieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
- CUP_NON085311431088
Aperçu
- Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
- Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés