Motion
1800242
Single Lip Oil Seal - Solid, 18.000 in Shaft Dia., 19.500 in OD, 0.625 in Overall Width, HDS2 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482548
N° MFR1800242
Prix5,742.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 18.000 in Shaft Dia., 19.500 in OD, 0.625 in Overall Width, HDS2 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482548
N° MFR1800242
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
Prix5,742.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    19.500 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    18.000 po
  • Poids
    6.91 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    404500;404502;404504;404506;404553
  • Manchons d’usure compatibles
    87271
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311439381
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Couvercle du ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
1800242
  • Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
  • Boîtier en métal robuste et rebord d’étanchéité
  • Une installation rapide et simple réduit le risque de défaillance et les temps d’arrêt qui en résultent

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif