Motion
90822
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 21.260 po de diamètre d’arbre, 2.480 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08482549
N° MFR90822
Prix4,983.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 21.260 po de diamètre d’arbre, 2.480 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08482549
N° MFR90822
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
Prix4,983.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    21.260 po
  • Poids
    1.84 lb
  • Largeur sur l’arbre
    2.480 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    2.480 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311443616
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    21.070 à 21.082 po
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Laminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
  • CUP_NON
    085311443616

Aperçu

Description du fabricant
90822
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre