Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.165 po
- Largeur totale0.276 po
- Diamètre de l’arbre1.772 po
- Poids0.05 lb
Détails
- Conception de casÉtui en métal
- BoîtierAcier
- Description de la constructionJoint en PTFE, boîtier métallique
- Type de conceptionSLA1
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311443999
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres2
- Plage de température de fonctionnement-40 à 302 °F
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Type de ressortAucun
- Application typiqueMoteurs, pompes, boîtes de vitesses
Aperçu
- Résistance élevée aux produits chimiques
- Résiste à des vitesses allant jusqu’à 5, 900 pi/min et résiste à des pressions allant jusqu’à 500 psi
- Large plage de températures de fonctionnement de –95 à +480 °F