Motion
220X260X16  HDS1K R

CR SEALS (SKF)
220X260X16 HDS1K R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 220 mm, diamètre extérieur de 260 mm, largeur totale de 16 mm, conception HDS1K , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08482572
N° MFR220X260X16 HDS1K R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
220X260X16 HDS1K R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 220 mm, diamètre extérieur de 260 mm, largeur totale de 16 mm, conception HDS1K , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08482572
N° MFR220X260X16 HDS1K R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    260 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Diamètre de l’arbre
    220 mm
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, D.E. avec bande en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier, bande de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    402200;402202;402204;402206
  • Manchons d’usure compatibles
    90851
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS1K
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311446174
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
220X260X16 HDS1K R
  • Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
  • Boîtier en métal robuste et rebord d’étanchéité
  • Une installation rapide et simple réduit le risque de défaillance et les temps d’arrêt qui en résultent

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif