Motion
HDL-4399-V

CR SEALS (SKF)
HDL-4399-V

Single Lip Oil Seal - Solid, 34.000 in Shaft Dia., 36.000 in OD, 0.875 in Overall Width, HDL Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482592
N° MFRHDL-4399-V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
HDL-4399-V

Single Lip Oil Seal - Solid, 34.000 in Shaft Dia., 36.000 in OD, 0.875 in Overall Width, HDL Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482592
N° MFRHDL-4399-V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    36.000 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre
    34.000 po
  • Poids
    13.34 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    408500
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd
  • Type de conception
    HDL
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311448291
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Porte-jarretelles et ressort à doigt
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
HDL-4399-V
  • Les joints HDL sont des joints d’arbre radiaux à boîtier métallique de première qualité pour les applications lubrifiées à l’huile
  • Spécialement conçu pour les conditions de fonctionnement difficiles, les températures, un épuisement considérable et/ou un mauvais alignement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif