Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur9.250 po
- Largeur totale0.625 po
- Diamètre de l’arbre8.000 po
- Poids2.47 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles401990;401991;401994;401995;402000;4020022;402004;402006
- Manchons d’usure compatibles85106;99800
- Description de la constructionJoint en PTFE, boîtier métallique
- Type de conceptionDLT6
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresPolytétrafluoroéthylène (PTFE)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311451758
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres2
- Plage de température de fonctionnement-90 à 480 °F
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Type de ressortAucun
- Application typiqueEssieus, boîtes de transfert