Motion
1732951
Joint d'étanchéité à graisse à double lèvre - Solide, dia. de l'arbre 17.323 , dia. ext. 19.291 po, largeur totale 0.929 po, conception HDSF2 , caoutchouc fluoré (FKM) et matériau à lèvre en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
N° D’ARTICLE MI08482638
N° MFR1732951
Price$4,479.01/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité à graisse à double lèvre - Solide, dia. de l'arbre 17.323 , dia. ext. 19.291 po, largeur totale 0.929 po, conception HDSF2 , caoutchouc fluoré (FKM) et matériau à lèvre en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
N° D’ARTICLE MI08482638
N° MFR1732951
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
Price$4,479.01/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    19.291 po
  • Largeur totale
    0.929 po
  • Diamètre de l’arbre
    17.323 po
  • Poids
    5.07 lb

Details

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    404500;404502;404504;404506
  • Manchons d’usure compatibles
    87916
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd, SKF Flex, lèvre d’exclusion à l’arrière du joint
  • Type de conception
    HDSF2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoré (FKM) et polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311452038
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Couvercle du ressort de jarretière
  • Application typique
    Broyeurs, meules à meuleuse verticale

Aperçu

Description du fabricant
1732951
  • La lèvre en PTFE peut également être positionnée et dirigée pour fournir une rétention supplémentaire du lubrifiant
  • La lèvre auxiliaire en PTFE protège davantage le ou les roulement(s) et la lèvre d’étanchéité contre les particules de poussière dans les environnements fortement contaminés, par exemple les industries minières et cimentaires

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif