Motion
1732958
Double Lip Grease Seal - Solid, 17.323 in Shaft Dia., 19.291 in OD, 0.803 in Overall Width, HDSH7 Design, Hydrogenated Nitrile Rubber (HNBR) & Polytetrafluoroethylene (PTFE) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482639
N° MFR1732958
Prix3,832.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Grease Seal - Solid, 17.323 in Shaft Dia., 19.291 in OD, 0.803 in Overall Width, HDSH7 Design, Hydrogenated Nitrile Rubber (HNBR) & Polytetrafluoroethylene (PTFE) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482639
N° MFR1732958
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
Prix3,832.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    19.291 po
  • Largeur totale
    0.803 po
  • Diamètre de l’arbre
    17.323 po
  • Poids
    4.87 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    404500;404502;404504;404506
  • Manchons d’usure compatibles
    87916
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd, SKF Flex, lèvre d’exclusion sur la face du joint
  • Type de conception
    HDSH7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR) et polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311452052
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Broyeurs, meules à meuleuse verticale

Aperçu

Description du fabricant
1732958
  • La lèvre en PTFE peut également être positionnée et dirigée pour fournir une rétention supplémentaire du lubrifiant
  • La lèvre auxiliaire en PTFE protège davantage le ou les roulement(s) et la lèvre d’étanchéité contre les particules de poussière dans les environnements fortement contaminés, par exemple les industries minières et cimentaires