Motion
480X530X22  HDS2K R

CR SEALS (SKF)
480X530X22 HDS2K R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 480 mm, diamètre extérieur de 530 mm, largeur totale de 22 mm, conception HDS2K , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08482646
N° MFR480X530X22 HDS2K R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
480X530X22 HDS2K R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 480 mm, diamètre extérieur de 530 mm, largeur totale de 22 mm, conception HDS2K , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08482646
N° MFR480X530X22 HDS2K R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    530 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Diamètre de l’arbre
    480 mm
  • Poids
    5.755 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, D.E. avec bande en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier, bande de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    404803;405000;405002;405004;405009
  • Manchons d’usure compatibles
    87921
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS2K
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311452434
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Couvercle du ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
480X530X22 HDS2K R
  • Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
  • Boîtier en métal robuste et rebord d’étanchéité
  • Une installation rapide et simple réduit le risque de défaillance et les temps d’arrêt qui en résultent