Motion
530X580X22  HDS7K R

CR SEALS (SKF)
530X580X22 HDS7K R

Joint d’étanchéité à graisse à lèvre simple - solide, diamètre d’arbre de 530 mm, diamètre extérieur de 580 mm, largeur totale de 22 mm, conception HDS7K , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08482659
N° MFR530X580X22 HDS7K R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
530X580X22 HDS7K R

Joint d’étanchéité à graisse à lèvre simple - solide, diamètre d’arbre de 530 mm, diamètre extérieur de 580 mm, largeur totale de 22 mm, conception HDS7K , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08482659
N° MFR530X580X22 HDS7K R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    580 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Diamètre de l’arbre
    530 mm
  • Poids
    8.156 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, D.E. avec bande en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier, bande de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    405252;405303;405500;405504
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS7K
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311453271
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Machinerie générale, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
530X580X22 HDS7K R
  • L’infiltration d’eau et de contaminants solides est une cause courante de défaillances des roulements
  • Pour résoudre ce problème, SKF a développé le sceau HDS7 avec des capacités d’exclusion améliorées 
  • Conçu à l’origine pour les roulements lubrifiés à la graisse dans les supports de laminoir