Motion
520X570X18  HDS7K H

CR SEALS (SKF)
520X570X18 HDS7K H

Joint d’étanchéité à graisse à lèvre simple - solide, diamètre d’arbre de 520 mm, diamètre extérieur de 570 mm, largeur totale de 18 mm, conception HDS7K , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
N° D’ARTICLE MI08482661
N° MFR520X570X18 HDS7K H
Prix2,037.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
520X570X18 HDS7K H

Joint d’étanchéité à graisse à lèvre simple - solide, diamètre d’arbre de 520 mm, diamètre extérieur de 570 mm, largeur totale de 18 mm, conception HDS7K , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
N° D’ARTICLE MI08482661
N° MFR520X570X18 HDS7K H
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
Prix2,037.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    570 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Diamètre de l’arbre
    520 mm
  • Poids
    8.03 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, D.E. avec bande en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier, bande de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    405000;405004;405203;405252
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS7K
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311453325
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Machinerie générale, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
520X570X18 HDS7K H
  • L’infiltration d’eau et de contaminants solides est une cause courante de défaillances des roulements
  • Pour résoudre ce problème, SKF a développé le joint HDS7 avec des capacités d’exclusion améliorées
  • Conçu à l’origine pour les roulements lubrifiés à la graisse dans les supports de laminoir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif