Motion
29686
Double Lip Oil Seal - Solid, 2.992 in Shaft Dia., 3.858 in OD, 0.472 in Overall Width, HMSA7 Design, Silicone Rubber (MVQ) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482686
N° MFR29686
Prix59.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 2.992 in Shaft Dia., 3.858 in OD, 0.472 in Overall Width, HMSA7 Design, Silicone Rubber (MVQ) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482686
N° MFR29686
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
Prix59.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.858 po
  • Largeur totale
    0.472 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.992 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400750;400751;400754;400755
  • Manchons d’usure compatibles
    99291;99298;99299
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc de silicone (MVQ)
  • Type de lèvres
    Helix-CW du côté air
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311455022
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -90 à 320 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
29686

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif