Motion
666
Single Lip Oil Seal - Solid, 2.906 in Shaft Dia., 3.813 in OD, 0.313 in Overall Width, FF1 Design, Felt Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482691
N° MFR666
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 2.906 in Shaft Dia., 3.813 in OD, 0.313 in Overall Width, FF1 Design, Felt Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482691
N° MFR666
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.813 po
  • Largeur totale
    0.313 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.906 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    FF1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Feutre
  • Type de lèvres
    Lèvres en feutre
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311455350
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux

Aperçu

Description du fabricant
666

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif