Motion
480X514X15  HS8 H

CR SEALS (SKF)
480X514X15 HS8 H

Joint d'huile à lèvre simple - fendu, diamètre de tige de 480 mm, diamètre extérieur de 514 mm, largeur totale de 15 mm, conception HS8 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
N° D’ARTICLE MI08482774
N° MFR480X514X15 HS8 H
Prix2,651.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
480X514X15 HS8 H

Joint d'huile à lèvre simple - fendu, diamètre de tige de 480 mm, diamètre extérieur de 514 mm, largeur totale de 15 mm, conception HS8 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
N° D’ARTICLE MI08482774
N° MFR480X514X15 HS8 H
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
Prix2,651.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    514 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Diamètre de l’arbre
    480 mm
  • Poids
    1.81 lb

Détails

  • Conception de cas
    Joint entièrement en caoutchouc
  • Boîtier
    Caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    404803;405000;405002;405004;405009
  • Manchons d’usure compatibles
    87921
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex, fendu
  • Type de conception
    HS8
  • Méthode d’installation
    Plaque de recouvrement
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311464130
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes

Aperçu

Description du fabricant
480X514X15 HS8 H
  • Les joints HS sont des joints entièrement en caoutchouc, conçus sans aucun renforcement
  • Ils sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une compression et une stabilité appropriées

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif