Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur89.882 po
- Largeur totale0.866 po
- Diamètre de l’arbre87.500 po
- Poids15.33 lb
Details
- Conception de casJoint en caoutchouc, bride extérieure
- BoîtierCaoutchouc
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex, fendu, pince OD
- Type de conceptionHSA8C
- Méthode d’installationCouvercle, pince OD
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311464734
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres2
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéFractionnement
- Matériau du ressortAcier inoxydable
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueUsines à billes, tourillons à boîtier ouvert
Aperçu
Description du fabricant
556444
- Les joints HS sont des joints entièrement en caoutchouc, conçus sans aucun renforcement
- Ils sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une compression et une stabilité appropriées