Motion
17733
Double Lip PTFE Seal - Solid, 1.772 in Shaft Dia., 2.638 in OD, 0.315 in Overall Width, SLA1 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482840
N° MFR17733
Prix107.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip PTFE Seal - Solid, 1.772 in Shaft Dia., 2.638 in OD, 0.315 in Overall Width, SLA1 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482840
N° MFR17733
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
Prix107.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.638 po
  • Largeur totale
    0.315 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.772 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Conception de cas
    Étui en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Description de la construction
    Joint en PTFE, boîtier métallique
  • Type de conception
    SLA1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311466967
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Moteurs, pompes, boîtes de vitesses

Aperçu

Description du fabricant
17733
  • Résistance élevée aux produits chimiques
  • Résiste à des vitesses allant jusqu’à 5, 900 pi/min et résiste à des pressions allant jusqu’à 500 psi
  • Large plage de températures de fonctionnement de –95 à +480 °F

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif