Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre4.921 po
- Poids0.49 lb
- Largeur sur l’arbre1.260 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv1.260 po
Détails
- Matériau pour les lèvresS.O.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311467575
- MatérielRevêtement métallique doré, acier inoxydable
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi4.917 à 4.925 po
- Type de produitManches Speedi
- Application typiqueEssieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
- CUP_NON085311467575
Aperçu
Description du fabricant
99518
- Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
- Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés