Motion
90874
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 9.751 po de diamètre d’arbre, 2.000 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08482872
N° MFR90874
Prix3,305.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 9.751 po de diamètre d’arbre, 2.000 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08482872
N° MFR90874
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
Prix3,305.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    9.751 po
  • Poids
    0.84 lb
  • Largeur sur l’arbre
    2.000 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    2.000 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311469104
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    9.561 à 9.573 po
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Laminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
  • CUP_NON
    085311469104

Aperçu

Description du fabricant
90874
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre