Motion
600X640X20  HDSF2 RT

CR SEALS (SKF)
600X640X20 HDSF2 RT

Joint d'étanchéité à graisse à double lèvre - Solide, dia. de l'arbre 600 mm, dia. ext. 640 mm, largeur totale 20 mm, conception HDSF2 , caoutchouc nitrile (NBR) et matériau à lèvre en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
N° D’ARTICLE MI08482874
N° MFR600X640X20 HDSF2 RT
Prix2,960.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
600X640X20 HDSF2 RT

Joint d'étanchéité à graisse à double lèvre - Solide, dia. de l'arbre 600 mm, dia. ext. 640 mm, largeur totale 20 mm, conception HDSF2 , caoutchouc nitrile (NBR) et matériau à lèvre en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
N° D’ARTICLE MI08482874
N° MFR600X640X20 HDSF2 RT
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
Prix2,960.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    640 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    600 mm
  • Poids
    5.54 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    406000;4060022;406003;4060044;4060088;406009
  • Manchons d’usure compatibles
    87777;87861;89997
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd, SKF Flex, lèvre d’exclusion à l’arrière du joint
  • Type de conception
    HDSF2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR) et polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311469180
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Couvercle du ressort de jarretière
  • Application typique
    Broyeurs, meules à meuleuse verticale

Aperçu

Description du fabricant
600X640X20 HDSF2 RT
  • La lèvre en PTFE peut également être positionnée et dirigée pour fournir une rétention supplémentaire du lubrifiant
  • La lèvre auxiliaire en PTFE protège davantage le ou les roulement(s) et la lèvre d’étanchéité contre les particules de poussière dans les environnements fortement contaminés, par exemple les industries minières et cimentaires