Motion
1900239
Single Lip Grease Seal - Solid, 19.000 in Shaft Dia., 20.500 in OD, 1.026 in Overall Width, HDS7K Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482876
N° MFR1900239
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Grease Seal - Solid, 19.000 in Shaft Dia., 20.500 in OD, 1.026 in Overall Width, HDS7K Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482876
N° MFR1900239
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    20.500 po
  • Largeur totale
    1.026 po
  • Diamètre de l’arbre
    19.000 po
  • Poids
    4.07 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, D.E. avec bande en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier, bande de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    404803;405000;405002;405004;405009
  • Manchons d’usure compatibles
    86563;86716;87015;87924
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS7K
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311469210
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Machinerie générale, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
1900239
  • L’infiltration d’eau et de contaminants solides est une cause courante de défaillances des roulements
  • Pour résoudre ce problème, SKF a développé le sceau HDS7 avec des capacités d’exclusion améliorées 
  • Conçu à l’origine pour les roulements lubrifiés à la graisse dans les supports de laminoir