Motion
2119989
Double Lip Oil Seal - Solid, 21.192 in Shaft Dia., 24.016 in OD, 1.496 in Overall Width, HDSD1 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482899
N° MFR2119989
Prix4,609.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 21.192 in Shaft Dia., 24.016 in OD, 1.496 in Overall Width, HDSD1 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482899
N° MFR2119989
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
Prix4,609.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    24.016 po
  • Largeur totale
    1.496 po
  • Diamètre de l’arbre
    21.192 po
  • Poids
    14.16 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    405252;405500;405504
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité, Heavy Industrial, SKF Flex, deux lèvres orientées dans le sens opposé
  • Type de conception
    HDSD1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311471367
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
2119989
  • Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
  • Boîtier en métal robuste et rebord d’étanchéité
  • Une installation rapide et simple réduit le risque de défaillance et les temps d’arrêt qui en résultent

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif