Motion
19671
Oil Seal - Solid, 1.965 in Shaft Dia., 2.953 in OD, 0.306 in Overall Width, ALSA8 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482941
N° MFR19671
Prix39.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.965 in Shaft Dia., 2.953 in OD, 0.306 in Overall Width, ALSA8 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08482941
N° MFR19671
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
Prix39.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.953 po
  • Largeur totale
    0.306 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.965 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, boîtier intérieur
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400500;400501;400504;400505;400509
  • Manchons d’usure compatibles
    99052;99196
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité à l'huile, lèvre d'action
  • Type de conception
    ALSA8
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Bidirectionnel Helix
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311474818
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Pignon, essieux

Aperçu

Description du fabricant
19671