Motion
365X405X18  HS8 V

CR SEALS (SKF)
365X405X18 HS8 V

Joint d'huile à lèvre simple - fendu, diamètre de tige de 365 mm, diamètre extérieur de 405 mm, largeur totale de 18 mm, conception HS8 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI08482984
N° MFR365X405X18 HS8 V
Prix3,080.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
365X405X18 HS8 V

Joint d'huile à lèvre simple - fendu, diamètre de tige de 365 mm, diamètre extérieur de 405 mm, largeur totale de 18 mm, conception HS8 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI08482984
N° MFR365X405X18 HS8 V
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
Prix3,080.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    405 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Diamètre de l’arbre
    365 mm
  • Poids
    1.44 lb

Détails

  • Conception de cas
    Joint entièrement en caoutchouc
  • Boîtier
    Caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    403750;403752;403754;403756
  • Manchons d’usure compatibles
    90788;91353
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex, fendu
  • Type de conception
    HS8
  • Méthode d’installation
    Plaque de recouvrement
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311477482
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes

Aperçu

Description du fabricant
365X405X18 HS8 V
  • Les joints HS sont des joints entièrement en caoutchouc, conçus sans aucun renforcement
  • Ils sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une compression et une stabilité appropriées