Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre15.748 po
- Poids3.08 lb
- Largeur sur l’arbre0.906 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.906 po
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311502122
- MatérielAcier au carbone plaqué chrome
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi15.558 à 15.570 po
- Type de produitManchon d’usure pour paroi épaisse
- Application typiqueLaminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
- CUP_NON085311502122
Aperçu
- Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
- Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre