Motion
750X810X22  HDSF2 RT

CR SEALS (SKF)
750X810X22 HDSF2 RT

Joint d'étanchéité à graisse à double lèvre - Solide, dia. de l'arbre 750 mm, dia. ext. 810 mm, largeur totale 22 mm, conception HDSF2 , caoutchouc nitrile (NBR) et matériau à lèvre en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
N° D’ARTICLE MI08483309
N° MFR750X810X22 HDSF2 RT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
750X810X22 HDSF2 RT

Joint d'étanchéité à graisse à double lèvre - Solide, dia. de l'arbre 750 mm, dia. ext. 810 mm, largeur totale 22 mm, conception HDSF2 , caoutchouc nitrile (NBR) et matériau à lèvre en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
N° D’ARTICLE MI08483309
N° MFR750X810X22 HDSF2 RT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    810 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Diamètre de l’arbre
    750 mm
  • Poids
    9.71 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    407500
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse, industriel lourd, SKF Flex, lèvre d’exclusion à l’arrière du joint
  • Type de conception
    HDSF2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR) et polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311504331
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Couvercle du ressort de jarretière
  • Application typique
    Broyeurs, meules à meuleuse verticale

Aperçu

Description du fabricant
750X810X22 HDSF2 RT
  • La lèvre en PTFE peut également être positionnée et dirigée pour fournir une rétention supplémentaire du lubrifiant
  • La lèvre auxiliaire en PTFE protège davantage le ou les roulement(s) et la lèvre d’étanchéité contre les particules de poussière dans les environnements fortement contaminés, par exemple les industries minières et cimentaires

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté