Motion
1270X1320X25  HS5 R

CR SEALS (SKF)
1270X1320X25 HS5 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 1270 mm, diamètre extérieur de 1320 mm, largeur totale de 25 mm, conception HS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08483323
N° MFR1270X1320X25 HS5 R
Prix2,306.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
1270X1320X25 HS5 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 1270 mm, diamètre extérieur de 1320 mm, largeur totale de 25 mm, conception HS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08483323
N° MFR1270X1320X25 HS5 R
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
Prix2,306.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1320 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1270 mm
  • Poids
    9.21 lb

Détails

  • Conception de cas
    Joint entièrement en caoutchouc
  • Boîtier
    Caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    413000
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HS5
  • Méthode d’installation
    Plaque de recouvrement
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311517881
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    11 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes

Aperçu

Description du fabricant
1270X1320X25 HS5 R
  • Les joints HS sont des joints entièrement en caoutchouc, conçus sans aucun renforcement
  • Ils sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une compression et une stabilité appropriées