Motion
1610X1670X25  HSS5 H

CR SEALS (SKF)
1610X1670X25 HSS5 H

Joint d'huile à lèvres simple - Solide, dia. de l'arbre 1610 mm, dia. ext. 1670 mm, largeur totale 25 mm, conception HSS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
N° D’ARTICLE MI08483341
N° MFR1610X1670X25 HSS5 H
Prix8,407.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
1610X1670X25 HSS5 H

Joint d'huile à lèvres simple - Solide, dia. de l'arbre 1610 mm, dia. ext. 1670 mm, largeur totale 25 mm, conception HSS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
N° D’ARTICLE MI08483341
N° MFR1610X1670X25 HSS5 H
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
Prix8,407.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1670 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1610 mm
  • Poids
    22.25 lb

Détails

  • Conception de cas
    Tout en caoutchouc renforcé
  • Boîtier
    Tout en caoutchouc renforcé
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HSS5
  • Méthode d’installation
    Plaque de recouvrement
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile hydrogéné (HNBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311519823
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Tolérance de pression
    11 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes

Aperçu

Description du fabricant
1610X1670X25 HSS5 H
  • SKFLes joints HSS entièrement en caoutchouc de sont spécialement conçus pour protéger les roulements de grande taille dans les conditions de fonctionnement difficiles des applications industrielles lourdes
  • En vedette dans les laminoirs à métaux, les machines à papier, les équipements miniers ou les éoliennes