Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.543 po
- Largeur totale0.521 po
- Diamètre de l’arbre2.441 po
- Poids0.54 lb
Détails
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Anneaux en V compatibles400600;400601;400604;400605
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Type de conceptionHMSA98
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Type de lèvresBidirectionnel Helix
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311519991
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres2
- Plage de température de fonctionnement-5 à 390 °F
- Tolérance de pression7 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueTransmissions