Motion
190X230X16  HSF5 R

CR SEALS (SKF)
190X230X16 HSF5 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 190 mm, diamètre extérieur de 230 mm, largeur totale de 16 mm, conception HSF5 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08483354
N° MFR190X230X16 HSF5 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
190X230X16 HSF5 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 190 mm, diamètre extérieur de 230 mm, largeur totale de 16 mm, conception HSF5 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI08483354
N° MFR190X230X16 HSF5 R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Diamètre de l’arbre
    190 mm
  • Poids
    2.72 lb

Détails

  • Conception de cas
    Joints renforcés de caoutchouc et de tissu
  • Boîtier
    Caoutchouc renforcé de tissu
  • Anneaux en V compatibles
    401900;401901;401902;401904;401905;401906
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd
  • Type de conception
    HSF5
  • Méthode d’installation
    Plaque de recouvrement
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311520119
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    5 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
190X230X16 HSF5 R
  • Ces joints sont principalement utilisés dans les applications lourdes comme les entraînements par engrenages, les arbres d’hélice, les rouleaux de travail pour les laminoirs à froid et à chaud, les pompes et les machines à papier
  • Tous les joints HSF sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une bonne étanchéité