Motion
FC466-04
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 1/4 po DI, 0.48 po DE, 400 psi pression de service, 1600 psi pression d'éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI08484977
N° MFRFC466-04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Aeroquip (Eaton) - 1/4 po DI, 0.48 po DE, 400 psi pression de service, 1600 psi pression d'éclatement, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI08484977
N° MFRFC466-04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2.5 po
  • Hauteur
    0.48 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Longueur du tuyau
    12.00 po
  • Poids du tuyau
    0.06 lb
  • Diamètre intérieur
    0.25 po
  • Longueur
    12.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.48 po
  • Diamètre extérieur
    0.48 po
  • Longueur totale
    12.00 po
  • Poids global
    0.06 lb
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Conduites de retour basse pression dans les systèmes hydrauliques.
  • Demandes
    Conduites de retour basse pression dans les systèmes hydrauliques.
  • Pression d’éclatement
    1600 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC466
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Style de ligne de superposition
    Roue d’encre
  • Numéro CUP du fabricant
    678146083272
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression maximale
    400 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    400 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    400 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R6
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • CUP_NON
    678146083272
  • Pression de service
    400 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU HYD FC466-04-06000 1/4 PO
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon