Motion
KHB-20SAE-1114-11X-A

HYDAC CORP
KHB-20SAE-1114-11X-A

Robinet à bille – 2-Way, 6000 psi max., (SAE 12) 1-1/16–12 ports, corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08484992
N° MFRKHB-20SAE-1114-11X-A
Prix100.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHB-20SAE-1114-11X-A

Robinet à bille – 2-Way, 6000 psi max., (SAE 12) 1-1/16–12 ports, corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08484992
N° MFRKHB-20SAE-1114-11X-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    (SAE 12) 1-1/16–12

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
KHB-20SAE-1114-11X-A

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon