Motion
IR 50X60X25

SKF
IR 50X60X25

Anneau intérieur - Alésage de 50 mm, D.E. de 60 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08485180
N° MFRIR 50X60X25
Prix78.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 50X60X25

Anneau intérieur - Alésage de 50 mm, D.E. de 60 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI08485180
N° MFRIR 50X60X25
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
Prix78.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Poids
    0.3594 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 50X60X25 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 60 mm et une largeur globale de 25 mm, pesant 0.3594 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
IR 50X60X25