Motion
ECP NU 224

SKF
NU 224 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 40 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08485286
N° MFRNU 224 ECP
Prix1,098.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 224 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 40 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08485286
N° MFRNU 224 ECP
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
Prix1,098.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    12.3 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570125788
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316570125788

Aperçu

Description du fabricant
ECP NU 224