Motion
6024-RS1

SKF
6024-RS1

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 120 mm, D.E 180 mm, largeur 28 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08485323
N° MFR6024-RS1
Prix675.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6024-RS1

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 120 mm, D.E 180 mm, largeur 28 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI08485323
N° MFR6024-RS1
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
Prix675.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6024-RS1
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6024-RS1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 120 mm avec un diamètre extérieur de 180 mm, une largeur de 28 mm, une conception droite, un type scellé unique.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6024-RS1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17980 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570166972

Aperçu

Description du fabricant
6024-RS1
  • Roulement à billes à rainure profonde