Motion
TSN 615 S

SKF
TSN 615 S

Alésage de 65 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 108.50 mm, largeur totale de 23 mm
N° D’ARTICLE MI08485493
N° MFRTSN 615 S
Price$1,061.06/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 615 S

Alésage de 65 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 108.50 mm, largeur totale de 23 mm
N° D’ARTICLE MI08485493
N° MFRTSN 615 S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,061.06/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    108.50 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Largeur
    0.9055 po, 23 mm

Details

  • Matériel
    Acier avec élément en silicone
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
TSN 615 S

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté