Motion
6007 N

SKF
6007 N

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 62 mm, largeur 14 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08485507
N° MFR6007 N
Prix62.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6007 N

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 62 mm, largeur 14 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08485507
N° MFR6007 N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix62.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6007 N
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6007 N est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 14 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6007 N
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2290 lbf
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316570334142

Aperçu

Description du fabricant
6007 N
  • Roulement à billes à rainure profonde